- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Машинные метчики
- Метчик машинный, ассорт./набор
- Набор сверел и метчиков, глух. отв., синий, 14 шт. ZEBRA
- Набор сверел и метчиков машинных для глухих отверстий, синие, HSCo, 14 шт.
Набор сверел и метчиков машинных для глухих отверстий, синие, HSCo, 14 шт.
Набор сверел и метчиков машинных для глухих отверстий, синие, HSCo, M3-M12, 14 шт.
ZEBRA -арт. 0653800014
Способы доставки
Состоит из прецизионных спиральных сверл и машинных метчиков для общих, широких применений в сталях крепостью до 850 Н/мм². Выпускается в упаковке с системой ORSY®
Спиральное сверло
Оптимизированная конструкция наконечника для уменьшения усилия подачи на 20%, а также более быстрого и деликатного сверления.
Оптимизированная конструкция расщепленного острия для точного сверления без центровки даже на криволинейных поверхностях
Очень точная геометрия острия для точного сверления отверстий
Напаренная поверхность для превосходной адгезии смазочно-охлаждающих жидкостей и уменьшение склонности к образованию скопления материала
Машинный метчик
Новая разработанная геометрия Vario предотвращает накопление стружки.
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу финишной обработки для отличного удаления стружки и идеальной точности резьбы.
Уменьшен риск образования стружки на инструменте при возврате благодаря наклону резьбовой части под углом
Граблины точно приспособлены к стальным материалам.
На 30% более долгий срок службы, чем у обычных машинных метчиков
Подходит для системы ORSY®, компактная и практичная системная кассета с полезными деталями, такими как возможность штабелирования, оптимизированное соединение и простое открывание
Примечание
При сверлении и нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к отдельным продуктам