Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30

Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 - фото №1Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 - фото №2Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 - фото №3Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 - фото №4
Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 - фото №1
Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 - фото №2
Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 - фото №3
Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 - фото №4

Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30

Метчик для сквозных отверстий, сталь, HSCO-NEOTAP-BLUE-M30, ZEBRA -арт. 0653703000

Номер товара 0653703000
Нет в наличии

Инновационный инструмент для общего, широкого применения в сталях крепостью до 1200 Н/мм2

Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход

Оптимизированное, надежное удаление стружки

Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки

Отличное удаление стружки

Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков

Эксклюзивно в Würth

Написать отзыв