Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Мітчик машинний для наскрізних отворів DIN371/376 NeoTap BLUE М5

Мітчик машинний для наскрізних отворів DIN371/376 NeoTap BLUE М5 - фото №1

Мітчик машинний для наскрізних отворів DIN371/376 NeoTap BLUE М5

Мітчик машинний для наскрізних отворів DIN371/376 NeoTap BLUE М5
-арт. 0653700500

Номер товара 0653700500
В наличии

Цена:
414 грн/шт

Мітчик машинний для наскрізних отворів DIN371/376 NeoTap BLUE М5

Номер товара 0653700500

414 грнБез НДС: 345 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход.

  • Оптимизированное и надежное удаление стружки
  • Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу отделки.
  • Отличное удаление стружки
  • Срок службы до 30 % дольше, чем у обычных плоских машинных кранов.
  • Грабли точно адаптированы к стальным материалам

Доступно исключительно от Wurth

  • Экологичная упаковка продукта изготовлена из 100 % ПЦР (пластика, переработанного из бытовых отходов), 100 % пригодна для вторичной переработки и имеет сертификат Cradle to Cradle Certified ® Bronze.

Уведомление

  • При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество охлаждающей и смазочной жидкости.

Написать отзыв