Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая плашка HSS М16х1,5 Wurth

Резьбовая плашка HSS М16х1,5 Wurth - фото №1

Резьбовая плашка HSS М16х1,5 Wurth

Резьбовая плашка HSS М16х1,5 Wurth
ПЛАШКА-HSS-DIN223-M16X1,5

Номер товара 06521615
В наличии

Цена:
1 905.8 грн/шт

Резьбовая плашка HSS М16х1,5 Wurth

Номер товара 06521615

1 905.8 грнБез НДС: 1 588.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Область применения:

  • Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.

Особенности модели: 

  • Для правой резьбы 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вес: 6 г
  • Для метрической резьбы по DIN13

Технические характеристики: 

  • Резьба: М16x1.5
  • Шаг: 1.5 мм
  • Наружный диаметр: 45 мм
  • Высота: 14 мм
  • Обрабатываемые материалы: cталь, чугун

Написать отзыв

   

Информация о продукте