Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая плашка HSS M10x1,25 Wurth

Резьбовая плашка HSS M10x1,25 Wurth - фото №1

Резьбовая плашка HSS M10x1,25 Wurth

Резьбовая плашка HSS M10x1,25 Wurth
ПЛАШКА-HSS-DIN223-M10X1,25

Номер товара 065210125
В наличии

Цена:
1 174.2 грн/шт

Резьбовая плашка HSS M10x1,25 Wurth

Номер товара 065210125

1 174.2 грнБез НДС: 978.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Область применения:

  • Для нарезания наружной метрической резьбы с мелким шагом.

Особенности модели:

  • Для правой резьбы 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вес: 6 г
  • Для метрической резьбы по DIN13

Технические характеристики:

  • Резьба: M10x1.14
  • Шаг: 1.25 мм
  • Наружный диаметр: 30 мм
  • Высота: 11 мм
  • Обрабатываемые материалы: cталь, чугун

Написать отзыв

   

Информация о продукте