- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло спиральное по металлу
- Сверло двухстор. HSS WN тип RN
- Сверло двойное WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,1мм 62мм
Способы доставки
Сборное сверло для работы по тонколистовой стали, угол наконечника 118 °
Примечание:
Диаметр (Ø) | 5,1 мм |
Длина | 62 мм |
Длина крепежного паза | 17,5 мм |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Обрабатываемые материалы | Сталь |
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах | 2 из 4 баллов |
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка | 2 из 4 баллов |
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Режущий материал | HSS |
Самоцентрирующийся | Да |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Угол профиля | 118 °С |
Универсальность (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Характер сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Каталог Würth