Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Сверло двухстор. HSS WN тип RN

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Сверло двухстор. HSS WN тип RN

  • Качество отверстия (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Обрабатываемые материалы: Сталь
  • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах: 2 из 4 баллов
  • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка : 2 из 4 баллов
  • Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Режущий материал: HSS
  • Самоцентрирующийся: Да
  • Скорость сверления (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Срок службы (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Угол профиля: 118 °
  • Универсальность (оценка в баллах): 1 из 4 баллов
  • Характер сверления (оценка в баллах): 2 из 4 баллов

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 14

Версии товара Сверло двухстор. HSS WN тип RN

Номер товара Длина крепежного паза Диаметр (Ø) Длина Количество ЕУ
Цена/ЕУ
063635
В наличии
14 мм 3,5 мм 52 мм
1 шт
57 грн
063652
В наличии
17,5 мм 5,2 мм 62 мм
1 шт
96 грн
063630
В наличии
11 мм 3 мм 46 мм
1 шт
51 грн
063640
В наличии
14 мм 4 мм 55 мм
1 шт
72 грн
063665
В наличии
21 мм 6,5 мм 70 мм
1 шт
129 грн
063632
В наличии
12 мм 3,2 мм 49 мм
1 шт
54 грн
063642
В наличии
14 мм 4,2 мм 55 мм
1 шт
81 грн
063651
В наличии
17,5 мм 5,1 мм 62 мм
10 шт
93 грн
063633
В наличии
12 мм 3,3 мм 49 мм
1 шт
54 грн
063645
В наличии
16 мм 4,5 мм 58 мм
1 шт
84 грн
063620
В наличии
9 мм 2 мм 38 мм
10 шт
45 грн
063634
В наличии
14 мм 3,4 мм 52 мм
10 шт
57 грн
063650
В наличии
17,5 мм 5 мм 62 мм
1 шт
90 грн
063625
В наличии
10 мм 2,5 мм 43 мм
1 шт
48 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация