Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX55 1/4" 30 мм
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX55 1/4" 30 мм

Бита WURTH с отверстием 10 мм TX55 1/4" 30 мм
БИТА-TX55-LO-L30MM

Номер товара 061478855
В наличии
Цена:
66 грн/шт

Бита WURTH с отверстием 10 мм TX55 1/4" 30 мм

Номер товара 061478855

66 грн Без НДС: 55 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Бита с отверстием - TX55, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм

  • Место назначения:
  • TX55 со штифтом

Привод:

  • Внешний торкс

Длина:

  • 30мм

Длина 30 мм
Материал Сталь
Привод 10 мм
Размер наконечника TX55
Тип привода Наружный шестигранник

Написать отзыв