- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, TX
- Бита TX с отверстием 10 мм
- Бита WURTH с отверстием 10 мм TX40 30 мм
Способы доставки
TX 10 мм
Длина | 30 мм |
Материал | Сталь |
Привод | 10 мм |
Размер наконечника | TX40 |
Тип привода | Наружный шестигранник |