Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW8 30 мм
Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW8 30 мм

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW8 30 мм
БИТА-IN6KT-10-SW8-L30MM

Номер товара 0614788308
В наличии
Цена:
54 грн/шт

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW8 30 мм

Номер товара 0614788308

54 грн Без НДС: 45 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Бита с внутренним шестигранником M8, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм

Место назначения:

  • Шестигранная головка M8

Привод:

  • Шестиугольный

Длина:

30мм

Длина 30 мм
Привод 10 мм
Размер наконечника 8 мм
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Тип привода Наружный шестигранник

Написать отзыв