- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, внутр 6-гранник
- Бита с внутр. шестигранником, 10 мм
- Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW6 30 мм
Способы доставки
Привод:
Длина:
30мм
Длина | 30 мм |
Привод | 10 мм |
Размер наконечника | 6 мм |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
Тип привода | Наружный шестигранник |