Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Бита WURTH TX45 1/4" 75 мм

Бита WURTH TX45 1/4" 75 мм
БИТА-TX45-L75MM

Номер товара 0614788145
В наличии
Цена:
66 грн/шт

Бита WURTH TX45 1/4" 75 мм

Номер товара 0614788145

66 грн Без НДС: 55 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

TX45, привод 1/4 дюйма, длина 75 мм

Место назначения:

  • ТX45

Привод:

  • Внешний торкс

Длина:

  • 75мм

Длина 75 мм
Материал Сталь
Привод 10 мм
Размер наконечника TX45
Тип привода Наружный шестигранник

Написать отзыв