Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бита WURTH TX30 1/4" 75 мм

Бита WURTH TX30 1/4" 75 мм
БИТА-TX30-L75MM

Номер товара 0614788130
В наличии

Цена:
66 грн/шт

Бита WURTH TX30 1/4" 75 мм

Номер товара 0614788130

66 грн Без НДС: 55 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

TX30 привод 1/4 дюйма, длина 75 мм

Место назначения:

  • ТX30

Привод:

  • Внешний торкс

Длина:

  • 75мм

Длина 75 мм
Материал Сталь
Привод 10 мм
Размер наконечника TX30
Тип привода Наружный шестигранник

Написать отзыв