Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бита TX 40 5/16" Wurth 100мм

Бита TX 40 5/16" Wurth 100мм
БИТА-TX30-5/16ZO-L100MM

Номер товара 0614787301
Нет в наличии

Биты для всех распространенных размеров винтов TX

Сверхмощная бита для большинства винтов Tx

  • Стальная бита обеспечивает долгий срок службы
  • Существуют различные длины и выходные диаметры для обычных применений.

Немного для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 5/16 дюйма подходит для шуруповертов с насадкой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Бит отвертки с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.

Длина 100 мм
Материал Сталь
Привод C 8,0 (5/4 дюйма)
Размер наконечника TX30
Тип привода Наружный шестигранник

Написать отзыв