- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, внутр 6-гранник
- Бита с внутр. шестигр. C 6.3 (1/4)
- Бита с внутренним шестигранником C 6.3 1/4" Wurth 25мм
С POWERDRIVE
Без СИЛОВОГО ПРИВОДА
Привод POWERDRIV ® закручивает винты в самых экстремальных условиях, воздействуя не на углы, как обычно, а на боковые стороны.
Длина | 25 мм |
Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер наконечника | 7 мм |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
Тип привода | Наружный шестигранник |