- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, внутр 6-гранник
- Бита с вн. шес. C 6.3 (1/4) Powerdriv
- Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм
Способы доставки
С POWERDRIVE
Без СИЛОВОГО ПРИВОДА
Привод POWERDRIV ® закручивает винты в самых экстремальных условиях, воздействуя не на углы, как обычно, а на боковые стороны.
Длина | 25 мм |
Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер наконечника | 6 мм |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Каталог Würth