- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, внутр 6-гранник
- Бита с вн. шес. C 6.3 (1/4) Powerdriv
- Бита с внутренним шестигранником
Способы доставки
C 6.3 (1/4 дюйма) POWERDRIV
POWERDRIV:
Усилие распределяется по изогнутой поверхности на каждой стороне шестигранника. Это сокращает нагрузку на винт и биту.
Без POWERDRIV:
Усилие действует только на отдельные точки. Результат: высокая точечная нагрузка на винт и биту
Длина | 25 мм |
Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер наконечника | 2,5 мм |
Тип биты/насадки | Наружный шестигранник |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |