- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Держатель бит
- Держатель бит, быстросмен. патрон
- Держ. бит E 6.3 (1/4) быстрос., б/маг.(6005020410)
- Держатель бит E 6.3 (1/4 дюйма)
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Держатель бит с быстросменным патроном для установки бит одной рукой
Безопасный
Бита приводится в рабочее состояние автоматически
Простая установка и удаление бит
Пружинный механизм упрощает замену бит.
Диаметр втулки (D) | 15 мм |
Длина (L) | 51 мм |
Длина лезвия (L1) | 20 мм |
Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер наконечника | 1/4 дюйма |
Тип наконечника | Внутренний шестигранник |
Тип привода | Наружный шестигранник |