- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, Pozidriv
- Бита PZ E 6.3 (1/4)
- Бита WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 50мм
Способы доставки
Длинная бита для шурупов Pozidriv
Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение
Немного для ручного и станочного инструмента
Бит отвертки с выносливостью
Длина | 50 мм |
Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер наконечника | PZ1 |
Тип привода | Наружный шестигранник |