- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, Phillips
- Бита PH C 6.3 (1/4)
- Бита WURTH PH0 1/4" C 6.3 25 мм
Способы доставки
Немного для ручного и станочного инструмента
Бит отвертки с выносливостью
Длина | 25 мм |
Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер наконечника | PH0 |
Тип привода | Наружный шестигранник |