Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм

Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм
БИТА-SZ-0,5X3-1/4ZO-L25MM

Номер товара 0614175650
В наличии
Цена:
21 грн/шт

Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм

Номер товара 0614175650

21 грн Без НДС: 17.5 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Короткая бита для шурупов Pozidriv

Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение

  • Форма выхода оптимизирует передачу усилия при завинчивании
  • Точное центрирование биты и максимальная контактная поверхность биты в винтовом приводе облегчают правильное завинчивание даже при многочисленных процессах завинчивания.

Немного для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Бит отвертки с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.

Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Шлиц
Тип привода Наружный шестигранник
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,5 x 3,0 мм

Написать отзыв