Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125

Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 - фото №1Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 - фото №2Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 - фото №3Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 - фото №4
Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 - фото №1
Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 - фото №2
Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 - фото №3
Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 - фото №4

Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125

Отвертка для шестигранной головки
ОТВЁРТКА-ВНЕШ.6ГР-SW13X125
ZEBRA

Номер товара 061343613
В наличии

Цена:
606.8 грн/шт

Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125

Номер товара 061343613

606.8 грнБез НДС: 505.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Торцевой ключ для шестигранных винтов.

  • Стержень: круглый, матовый хромированный
  • Выход: DIN 475/2
  • Стандарт: DIN 3125

Написать отзыв

   

Информация о продукте