Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS6X150

Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS6X150 - фото №1Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS6X150 - фото №2
Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS6X150 - фото №1
Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS6X150 - фото №2

Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS6X150

Отвертка для шестигранной головки, гибкий вал
ОТВЁРТКА-ГИБКАЯ-ВНЕШ.6ГР-SW6X150
ZEBRA

Номер товара 061328606
В наличии

Цена:
818.4 грн/шт

Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS6X150

Номер товара 061328606

818.4 грнБез НДС: 682 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Отвертка с торцевым ключом для винтов с шестигранной головкой.

  • Стержень: круглый, гибкий
  • Наконечник: шестигранная головка
  • Головка: никелевое покрытие, внутреннее отверстие для выступающих валов с резьбой
  • Привод по DIN 3125

Применение: труднодоступные места, хомуты для шлангов.

Написать отзыв

   

Информация о продукте