- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, под прямой шлиц
- Отвертка длинная
- Отвертка для винтов со шлицевой головкой
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Круглый стержень
Длина лезвия (A) | 300 мм |
Длина ручки/ширина ручки | 114 / 38 мм |
Тип наконечника | Шлиц |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1.2 x 8 мм |