Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Серия отверток
Отвертки слесарные
Отвертка, под прямой шлиц
Отвертка длинная
Фильтр
Длина ручки/ширина ручки
83 / 27 мм
1
114 / 38 мм
1
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
1,2 x 8 мм
1
0,8 x 4 мм
1
205.8
-
331.8
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Отвертка длинная
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Отвертка ZEBRA®, шлиц, удлиненная, 0,8X4X300
(арт. 061326104)
294
грн/шт
В наличии
Отвертка ZEBRA®, шлиц, удлиненная, 1,2X8X300
(арт. 061326108)
474
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Отвертка длинная
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
205.8 грн
⭐ Самый дорогой товар
331.8 грн