- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, под прямой шлиц
- Отвертка длинная
- Отвертка для винтов со шлицевой головкой
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Круглый стержень
Длина лезвия (A) | 300 мм |
Длина ручки/ширина ручки | 83 / 27 мм |
Тип наконечника | Шлиц |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0.8 x 4 мм |