Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лепестковое шлифовальное кольцо

Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №1Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №2Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №3Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №4Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №5Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №6Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №7Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №8
Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №1
Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №2
Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №3
Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №4
Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №5
Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №6
Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №7
Лепестковое шлифовальное кольцо - фото №8

Лепестковое шлифовальное кольцо

Лепестковое шлифовальное кольцо
ГИЛЬЗА-ШЛ-ЛЕП-ZC40-35Х22Х20
ZEBRA

Номер товара 0589502024
В наличии
Цена:
495.2 грн/шт180 грн/шт

Лепестковое шлифовальное кольцо

Номер товара 0589502024

495.2 грн180 грнБез НДС: 150 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Используется вместо шлифовальных гильз, лепестковых кругов, шлифовальных насадок и даже твердосплавных фрезерных штифтов. Позволяет получить идеальное качество обработки поверхности.

Удобство и скорость

Необычайно плавная работа при очень высокой скорости снятии материала, превосходный срок службы и превосходное качество обработки поверхности благодаря шлифовальным лепесткам.

Ниже уровень вибрации и шума

по сравнению с шлифовальными головками и твердосплавными фрезерными инструментами за счет шлифовальных лепестков

Идеальное решение для многих задач

Шлицевое шлифовальное кольцо обеспечивает необычайно высокую скорость снятия материала, даже в самых узких местах.

Примечание

Чтобы обеспечить оптимальный срок службы, работайте только при малом контактном давлении. Рекомендованная частота вращения зависит от условий применения и обрабатываемого материала. Максимальная окружная скорость составляет 30 м/с. Следует отличать ее от рекомендованной частоты вращения. Не допускайте выхода шлифовальных колец за пределы крепления шлифовальной ленты. Во время работы соблюдайте правила охраны труда и общие меры предосторожности.


Идеально подходят для шлифования в ограниченном пространстве, например, при изготовлении пресс-форм, производстве емкостей и аппаратов и сооружении трубопроводов.
В особенности подходит для обработки нержавеющей стали, легированной и нелегированной стали, конструкционной стали, инструментальной стали, мягких цветных металлов, пластмасс и дерева. Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов.

Написать отзыв