- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Принадлежности шлифовальные
- Опорный диск, полировальная губка
- Полировальная пластина 3 в 1
- Держатель для полировальных кругов 3в1 (90, 145, 170 мм) Wurth Ø145мм
Держатель для полировальных кругов 3в1 (90, 145, 170 мм) Wurth Ø145мм
Держатель для полировальных кругов 3в1 (90, 145, 170 мм) Wurth Ø145мм
-арт. 058601145
Способы доставки
Полировочная пластина состоит из трех полировальных пластин,из соединенных друг с другом с помощью липучки. strong>
Сохранение времени:
Центральные отверстия:
Диаметр (Ø) | 145 мм |
Материал | Пенополиуретан |
Посадочный диаметр отверстия | M14 |
Система связи материалов | Крючок и петля |
Цвет | Белый |