- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Диски ламельные
- Диск ламельный
- Шлифовальный сегментированный диск OSF
- Диск шлифовальный ZC-OSF-BR22,23-MEDIUM-D115
Способы доставки
Синий/зеленый/желтый для стали, нержавеющей стали и цветных металлов (профессиональный класс, для труб). Диск One Step Finish (OSF отделка за один шаг) для непосредственного применения на угловых шлифовальных машинах для угловых швов с регулированием частоты вращения предлагает сочетание быстрой скорости снятия материала и идеального качества обработки поверхности в сфере производства труб. Идеально подходит для зачистки сварных швов и чистового шлифования в один шаг.
3 в 1
1. Шлифование сварных швов
2. Сопряжение
3. Чистовое шлифование
Примечание
Качество поверхности – это показатель шероховатости (величина Ra).
Диаметр (Ø) | 115 мм |
Исполнение | Волнист. |
Материал абразива | Оксид алюминия |
Материал диска | Стеклоткань |
Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
Размер сетки | средн. |
Рекомендованная частота вращения, макс. | 3700 об./мин |
Рекомендованная частота вращения, мин./макс. | 2700-3700 об./мин |
Частота вращения, макс. | 13200 об./мин |