- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Шлифовальный круг
- Диск шлифовальный, нейлон. флис
- Диск с нейлоновым абразив. ворсом, керамич. основа
- Диск шлифовальный нейлоновый ROT-D115MM
Способы доставки
Шлифовальный флис с грубой структурой для абразивной очистки, изготовленный из специального сочетания синтетических волокон и равномерно организованных шлифовальных зерен (карбид кремния); керамика имеет вдвое более долгий срок службы по сравнению с исполнением из карбида кремния (0585 311 5/312 5).
Универсальная открытая структура флиса
Идеальная регулировка по геометрии детали для оптимального контакта с поверхностью
Практически нет забивания из-за поверхностного истирания
Равномерный и воспроизводимый результат шлифования
Сниженное тепловыделение – холодное шлифование
Постоянное воздействие свежих шлифовальных зерен
Однородный и стабильный результат работы; чистая поверхность без следов
Простая в работе сила шлифования
Минимальный риск повреждения поверхности детали или снятия лишнего материала
Не содержит металлов, склонных к коррозии
Нет загрязнения поверхностей материала
Диаметр (Ø) | 115 мм |
Диаметр отверстия | 22,23 мм |
Материал абразива | Керамический абразив |
Размер сетки | очень крупный |
Цвет | Крас., Темно-красный |
Частота вращения, макс. | 12000 об./мин |