Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм

Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм - фото №1Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм - фото №2Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм - фото №3Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм - фото №4
Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм - фото №1
Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм - фото №2
Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм - фото №3
Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм - фото №4

Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм

Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА D150MM

Номер товара 0585300150
В наличии

Цена:
1 399.2 грн/шт

Полировальная губка серии Clay Wurth Ø150мм

Номер товара 0585300150

1 399.2 грнБез НДС: 1 166 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Легко удаляет стойкие остатки и грязь с лакокрасочных поверхностей, которые невозможно удалить обычной очисткой и создает зеркально гладкую поверхность.

  • Эффективная глубокая очистка и идеальная подготовка окрашенных поверхностей для достижения наилучших результатов полировки
  • Особенно бережная очистка благодаря очень небольшому тепловыделению и отсутствию агрессивных чистящих средств
  • Моется, для многократного использования

Написать отзыв

   

Информация о продукте