Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск - фото №1Шлифовальный нейлоновый флисовый диск - фото №2Шлифовальный нейлоновый флисовый диск - фото №3
Шлифовальный нейлоновый флисовый диск - фото №1
Шлифовальный нейлоновый флисовый диск - фото №2
Шлифовальный нейлоновый флисовый диск - фото №3

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск

Шлифовальный диск, нейлоновый, флисовый, сменная зажимная оправка
КРУГ-ШЛИФ.-НЕЙЛОН.-D100MM

Номер товара 05851100
В наличии

Цена:
306 грн/шт

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск

Номер товара 05851100

306 грнБез НДС: 255 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Со сменной зажимной оправкой

Эластичный шлифовальный и чистящий флис с грубой структурой, изготовленный из особой комбинации синтетических волокон и равномерно интегрированных абразивных зерен (карбид кремния).

Конструкция и свойства:

гибкая, открытая структура флиса

Идеальная адаптация к геометрии заготовки для оптимального контакта с поверхностью.

Практически отсутствует засорение при истирании поверхности

Однородный и воспроизводимый результат шлифования

Уменьшенное тепловыделение – холодное шлифование

Непрерывная подача свежих шлифовальных зерен

Равномерный и стабильный результат работы; чистая поверхность без шлифовальных остатков

Простое управление силой шлифования

Минимальный риск повреждения поверхности детали или снятия лишнего материала

Не содержит металлов, склонных к коррозии

Не загрязняет поверхность материалов

Для использования с электрическими дрелями, прямыми шлифовальными машинами и гибкими валами

Примечание

Только для использования с подходящими зажимными оправками и несущими фланцами

Внимание: Диаметр фланца ≥ половины диаметра диска

Общие инструкции по использованию и технике безопасности:

Запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения.

Во время работы используйте соответствующие средства защиты, включая защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр.

Внимание: Шлифовальный флис для черновой очистки непригоден для шлифования кромок. Поэтому шлифовку следует выполнять только вдоль, а не поперек кромок материала!

Соблюдайте инструкции по эксплуатации.


Обрабатываемые материалы:
Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс.

Написать отзыв

   

Информация о продукте