Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полировочная губка BLUE-HARD, 90x25мм

Полировочная губка BLUE-HARD, 90x25мм - фото №1Полировочная губка BLUE-HARD, 90x25мм - фото №2
Полировочная губка BLUE-HARD, 90x25мм - фото №1
Полировочная губка BLUE-HARD, 90x25мм - фото №2

Полировочная губка BLUE-HARD, 90x25мм

Полировальная губка с канавками
КРУГ-ШЛИФ.-BLUE-HARD-D90X25MM

Номер товара 0585027090
В наличии

Цена:
234.6 грн/шт

Полировочная губка BLUE-HARD, 90x25мм

Номер товара 0585027090

234.6 грнБез НДС: 195.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Полировальная губка средней жесткости (синяя) для эффективной подготовки краски и частичного удаления канавок от шлифования.

Полировочная губка с тремя степенями абразивности.


Максимальный эффект при минимальном износе

Канавки (в виде паучьей сети) на поверхности существенно увеличивают площадь соприкосновения. Это позволяет впитывать больше полироля, обеспечивая более высокую скорость удаления материала и увеличивая эффективность полировальных зерен.

Пеноматериал с открытыми порами для постоянной скорости удаления материала и максимального срока эксплуатации.

Эти полировальные губки изготовлены из высококачественного пеноматериала с открытыми порами. Структура с открытыми порами и поверхность с канавками обеспечивают идеально рассеивание образовавшегося тепла во время полирования.


Повышенная эластичность для любой формы кузова

Благодаря закругленным кромкам, эти полировальные губки адаптируются к любой форме или изгибу автомобиля и исключают повреждение новой краски за счет продуманной геометрии.


Однородные результаты полировки

Диаметры 145 мм и 170 мм для быстрого, удобного и точнейшего центрирования.


Легкий в использовании

Полировальные губки легко извлекать из пластины Riptape благодаря фаске на краю ленты.

Область применения
Полировальная губка средней жесткости (синяя) для эффективной подготовки краски и частичного удаления канавок от шлифования

Мягкая полировальная губка (оранжевая) для идеальной обработки, уплотнения или простого снятия цветения и голограмм.Очень жесткая полировальная губка (зеленая) для максимальных показателей шлифования с минимальным теплообразованием

Написать отзыв

   

Информация о продукте