Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм

Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм - фото №1Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм - фото №2
Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм - фото №1
Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм - фото №2

Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм

Полировальная губка с канавками
ПОЛИРОВАЛ.ГУБКА ЗЕЛЁН. СУПЕРТВ.D170X25ММ

Номер товара 0585025170
В наличии

Цена:
691.2 грн/шт

Полировочная губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм

Номер товара 0585025170

691.2 грнБез НДС: 576 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Очень жесткая полировальная губка для максимальных показателей шлифования с минимальным теплообразованием.

Полировочная губка с тремя степенями абразивности.


Максимальный эффект при минимальном износе

Канавки (в виде паучьей сети) на поверхности существенно увеличивают площадь соприкосновения. Это позволяет впитывать больше полироля, обеспечивая более высокую скорость удаления материала и увеличивая эффективность полировальных зерен.

Пеноматериал с открытыми порами для постоянной скорости удаления материала и максимального срока эксплуатации.

Эти полировальные губки изготовлены из высококачественного пеноматериала с открытыми порами. Структура с открытыми порами и поверхность с канавками обеспечивают идеально рассеивание образовавшегося тепла во время полирования.


Повышенная эластичность для любой формы кузова

Благодаря закругленным кромкам, эти полировальные губки адаптируются к любой форме или изгибу автомобиля и исключают повреждение новой краски за счет продуманной геометрии.


Однородные результаты полировки

Диаметры 145 мм и 170 мм для быстрого, удобного и точнейшего центрирования.


Легкий в использовании

Полировальные губки легко извлекать из пластины Riptape благодаря фаске на краю ленты.

Область применения:
Очень жесткая полировальная губка (зеленая) для максимальных показателей шлифования с минимальным теплообразованием.

Мягкая полировальная губка (оранжевая) для идеальной обработки, уплотнения или простого снятия цветения и голограмм.
Полировальная губка средней жесткости (синяя) для эффективной подготовки краски и частичного удаления канавок от шлифования

Написать отзыв

   

Информация о продукте