- Назад
- Главная
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Шлифовальный круг
- Диск из вулканизированной фибры
- Диск из вулк.вол. с синт. кор.
- Диск из вулканизированного волокна с синтетическим корундом
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Устойчивые к истиранию, упругие и эластичные шлифовальные диски
22-мм отверстие с крестообразным пазом
Материал носителя – вулканизированное волокно
Зерно 16-50: 0,8 мм
Зерно 60-120: 0,6 мм
Высокоэластичное связывающее вещество из полностью синтетической смолы
Длительный срок службы
Электростатическое рассеивание
Равномерная скорость удаления материала
Примечание
Общие инструкции по работе и технике безопасности
Используйте только фибровые диски с сертифицированными неповрежденными несущими пластинами
Диаметр фибрового диска не должен превосходить диаметр несущей пластины более чем на 15 мм
Погружное шлифование не допускается
Обязательно используйте подходящие средства защиты, напр., защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр.
Беречь от прямого солнечного света и источников тепла. Запрещается хранение во влажных условиях и на полу
Хранить в оригинальной упаковке при температуре 18-22 °C и относительной влажности воздуха 45-60%
Диаметр (Ø) | 180 мм |
Диаметр сверления | 22,23 мм |
Клейкая основа | Бакелит |
Материал абразива | Нормальный электрокорунд |
Материал основы | Вулканизированная фибра |
Размер сетки | 24 |
Цвет шайбы | Коричневый |
Частота вращения, макс. | 8500 об./мин |