- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Диски ламельные
- Диск ламельный
- Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали
- Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
КРУГ-ШЛИФ.ЛЕПЕСТК.ZK-22,23-K120-D125
Циркониевый корунд, в особенности подходит для обработки нержавеющей стали.
Для применения на ручных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах
Окружная скорость 80 м/с макс.
Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%)
Прочная ткань из полиэфира/хлопка
Опорный диск из стекловолокна
Абразивная шкурка (циркониевый корунд)
Долгий срок службы
Высокая производительность снятия материала
Самозатачивание
Примечание
Во время работы используйте соответствующую защитную одежду, например защитные очки и перчатки, спецобувь и пылезащитный респиратор. Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время шлифовальных работ. Применение поврежденных дисков повышает опасность несчастного случая. Для работы используйте только неповрежденные диски. Превышение разрешенной частоты вращения недопустимо.
Понятное и организованное хранение дисков
Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C
Доказательство работоспособности
Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности европейского стандарта EN 13743 и OSA (Организация по безопасности шлифовального оборудования)