Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Прозрачный шлицевой диск - фото №1Прозрачный шлицевой диск - фото №2Прозрачный шлицевой диск - фото №3Прозрачный шлицевой диск - фото №4Прозрачный шлицевой диск - фото №5Прозрачный шлицевой диск - фото №6Прозрачный шлицевой диск - фото №7Прозрачный шлицевой диск - фото №8Прозрачный шлицевой диск - фото №9Прозрачный шлицевой диск - фото №10
Прозрачный шлицевой диск - фото №1
Прозрачный шлицевой диск - фото №2
Прозрачный шлицевой диск - фото №3
Прозрачный шлицевой диск - фото №4
Прозрачный шлицевой диск - фото №5
Прозрачный шлицевой диск - фото №6
Прозрачный шлицевой диск - фото №7
Прозрачный шлицевой диск - фото №8
Прозрачный шлицевой диск - фото №9
Прозрачный шлицевой диск - фото №10

Прозрачный шлицевой диск

Пластинчатый круг
ДИСК-ШЛ-КЛТ-СЕГМЕНТ-ZC40-D115Х22.2
ZEBRA

Номер товара 0578811540
В наличии

Цена:
517.9 грн/шт240 грн/шт

Прозрачный шлицевой диск

Номер товара 0578811540

517.9 грн240 грнБез НДС: 200 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Хорошая видимость обрабатываемого материала. Фантастические показатели охлаждения и равномерного шлифования. Идеально подходит для обработки тонколистового металла.

Обрабатываемая деталь четко видна

Не допускает нежелательное снятие лишнего материала.

Сокращение дефектов обработки.

Высокое качество обработки поверхности в результате более точной работы

Холодное шлифование за счет эффекта вентилятора

Снижение температуры на поверхности предотвращает нежелательное окрашивание детали в синий цвет.

Качественное и стабильное управление

Примечание

Во время работы только по дереву или пластмассе необходимо чистить диск путем шлифования острого железного инструмента.


Стальные конструкции общего назначения
Подготовка и финальная обработка сварных швов
Удаление ржавчины
Удаление окалины (в малых объемах)
Шлифование деформированных металлоконструкций (решеток, ограждений, перил, поручней)
Удаление излишков цинка на сварных швах перед покрытием пластиком
Обработка нержавеющей стали
Сооружение трубопроводов, резервуаров и емкостей
Сборка аппаратов (химическая промышленность)
Строительство заводов, напр., пивоваренная и пищевая промышленность
Кораблестроение
Обработка алюминия (все цветные металлы)
Специальные транспортные средства, в т.ч. автомобили для перевозки сыпучих грузов, кареты скорой помощи, пожарные машины и пр.
Кораблестроение
Самолетостроение
Сельскохозяйственная техника
Заточка лезвий (газоносилки, балочные косилки)
Сооружение кузовов
Ремонт после аварий: Краски и грунтовки, MIG-паяные швы
Строительство специальных транспортных средств (навесное оборудование на грузовики, сервисные и изнашиваемые детали для автомобилей для перевозки бестарных материалов)
Обработка древесины и стеклопластика
Прецизионные поверхности и корректировка кромок.

Написать отзыв