Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC - фото №1

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5358002737
Предзаказ
1 шт
1 800 грн
5358002738
Предзаказ
1 шт
1 800 грн
5358002739
Предзаказ
1 шт
1 800 грн
5358002740
Предзаказ
1 шт
1 800 грн
5358002741
В наличии
1 шт
1 800 грн
5358002742
В наличии
1 шт
1 800 грн
5358002743
В наличии
1 шт
1 800 грн
5358002744
В наличии
1 шт
1 800 грн
5358002745
В наличии
1 шт
1 800 грн
5358002746
Предзаказ
1 шт
1 800 грн
5358002747
Предзаказ
1 шт
1 800 грн

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth

Способ применения

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и холода.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S3 CI SRC
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок и защита от перфорации, мембрана Sympatex

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн
  • Теплоизоляция

Особенности использования

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
  • При работе в условиях повышенной влажности
  • При работе в условиях холода

Зачем нужен этот товар

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног в условиях холодного климата. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и проникновения воды, а также от холода.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных зимних ботинок Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Противоскользящая подошва обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями, даже мокрыми и масляными.
  • Теплоизоляция обеспечивает защиту ног от холода.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация