- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая обувь
- Обувь профессиональная
- Обувь профессиональная
- Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC
- Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, высокие, пара, размер 40
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, высокие, пара, размер 40
Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, высокие, пара, размер 40
-арт.5358002740
Способы доставки
Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки, светоотражающие вставки
• Внутренний материал: искусственный мех
• Композитный защитный носок (до 200 Дж)
• Стальная пластина для защиты от проколов
• Подошва из пенополиуретана двойной плотности с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими, антистатическими свойствами и защитой от холода
• Стандартная стелька EVA
• Сопротивление скольжению SRC • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
• Поглощение энергии в участке пяти ≥ 20 Дж
Категория безопасности | S3 |
Материал | Натуральная кожа |
Размер | 40 |
Цвет | Черный |