Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, высокие, пара, размер 42,

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, высокие, пара, размер 42,

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, высокие, пара, размер 42,
-арт.5358002742

Номер товара 5358002742
В наличии

Цена:
1 620 грн/шт

Ботинки защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, высокие, пара, размер 42,

Номер товара 5358002742

1 620 грн Без НДС: 1 350 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки, светоотражающие вставки

• Внутренний материал: искусственный мех

• Композитный защитный носок (до 200 Дж)

• Стальная пластина для защиты от проколов

• Подошва из пенополиуретана двойной плотности с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими, антистатическими свойствами и защитой от холода

• Стандартная стелька EVA

• Сопротивление скольжению SRC • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ

• Поглощение энергии в участке пяти ≥ 20 Дж

Категория безопасности S3
Материал Натуральная кожа
Размер 42
Цвет Черный

Написать отзыв