Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Рабочие брюки, зимние, One
Рабочие брюки, зимние, One - фото №1

Рабочие брюки, зимние, One

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Рабочие брюки, зимние, One

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
M403266004
Нет в наличии
1 шт

Функциональные Зимние Рабочие Брюки "One" от Wurth: Уровень Комфорта и Надежности

Прочные и Надежные: Зимние рабочие брюки "One" от Wurth созданы для того, чтобы обеспечивать максимальную надежность и комфорт в холодные дни. Их ткань ripstop отличается высокой износостойкостью и прочностью, что позволяет им выдерживать интенсивное использование и защищать вас от неблагоприятных условий на рабочем месте.

Эластичные Вставки: Эластичные вставки в брюках обеспечивают дополнительную свободу движений, что особенно важно во время работы. Они позволяют вам комфортно и эффективно выполнять свои обязанности даже в условиях, требующих активного движения.

Теплая Подкладка: Брюки оснащены теплой подкладкой, что делает их идеальными для зимних условий. Вы будете чувствовать комфорт и уют даже в холодную погоду.

Просторная Посадка: Для более просторной посадки и дополнительного комфорта, мы рекомендуем заказывать брюки "One" на размер больше. Это обеспечит вам свободу движений и удобство при ношении.

Брюки "One" от Wurth - это надежная защита от холода и непредвиденных ситуаций на рабочем месте. Их высокое качество и детали, такие как эластичные вставки и просторная посадка, делают их отличным выбором для профессионалов, работающих в холодные зимние дни. Они обеспечивают комфорт и безопасность, необходимые для успешного выполнения рабочих задач.

Существует несколько причин, по которым стоит обратить внимание на зимние рабочие брюки "One" от Wurth и остановить свой выбор:

1. Высокий уровень комфорта: Эти брюки обеспечивают высокий уровень комфорта благодаря эластичным вставкам и теплой подкладке. Вас будет согревать тепло, и вы останетесь комфортными в самые холодные дни.

2. Прочность и надежность: Ткань ripstop и качественное исполнение делают брюки износостойкими и надежными. Вы можете полагаться на них в самых неблагоприятных условиях.

3. Свобода движений: Эластичные вставки позволяют свободно двигаться, что особенно важно при выполнении рабочих задач, требующих активных движений.

4. Защита от холода: Теплая подкладка обеспечивает защиту от холода и комфорт в зимних условиях. Вы сможете работать продуктивно, не подвергая себя дискомфорту.

5. Просторная посадка: Рекомендация заказывать брюки на размер больше гарантирует, что они будут подходить идеально, обеспечивая просторную посадку и дополнительный комфорт.

6. Стиль и функциональность: Брюки "One" сочетают в себе стильный дизайн и функциональные характеристики, что делает их отличным выбором для профессионалов, ценящих не только комфорт, но и внешний вид рабочей одежды.

При выборе подходящих рабочих брюк и определении нужного размера стоит обращать внимание на следующие характеристики:

1. Размер: Выберите размер брюк в соответствии с вашими физическими параметрами. Размеры могут варьироваться от производителя к производителю, поэтому рекомендуется обратиться к таблице размеров конкретной марки. Как правило, вы можете найти информацию о размере в следующих параметрах: длина пояса (в дюймах или см), длина внутреннего шва (в дюймах или см) и обхват бедер (в дюймах или см). Помимо этого, некоторые брюки предлагают варианты "короткий", "стандартный" и "длинный" для длины внутреннего шва.

2. Посадка: Выберите стиль посадки брюк в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете выбрать брюки с низкой, средней или высокой посадкой, в зависимости от того, какой стиль вам удобнее и комфортнее.

3. Длина брюк: Учтите, что длина брюк должна соответствовать вашему росту. Слишком короткие или слишком длинные брюки могут быть неудобными и некомфортными.

4. Материал: Оцените материал брюк. Для зимних брюк важно, чтобы они были утепленными и защищали от холода и влаги. Кроме того, уделяйте внимание прочности материала, чтобы брюки были износостойкими.

5. Дополнительные характеристики: Посмотрите на дополнительные характеристики, такие как наличие карманов, регулируемых манжет, застежек, ремней и других функциональных элементов. Они могут сделать брюки более удобными и практичными.

6. Рекомендации производителя: Производители могут давать рекомендации относительно размеров и посадки их продукции. Обратитесь к этим рекомендациям, чтобы сделать правильный выбор.

7. Померьте брюки: Если возможно, померьте брюки перед покупкой, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим параметрам и комфорту.

Правильно подобранные и размерные брюки обеспечат вам комфорт и удовлетворение от использования рабочей одежды. Учтите особенности вашей работы и погодные условия, чтобы выбрать брюки, которые наилучшим образом подходят именно вам.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация