Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Брюки базовой линейки
Брюки базовой линейки - фото №1

Брюки базовой линейки

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Брюки базовой линейки

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
M003168052
Нет в наличии
1 шт

Рабочие штаны от Wurth: Качество и надежность базовой линейки

Когда речь идет о рабочей одежде, надежность и комфорт - это то, что действительно важно. Именно в этом отношении рабочие брюки от Wurth, представленные в базовой линейке, являются идеальным выбором для профессионалов в различных отраслях.

Профессиональное качество: Бренд Wurth известен своими высокими стандартами качества, и базовая линейка рабочей одежды не исключение. Брюки выполнены из качественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность во всех условиях.

Удобство для рабочего процесса: Рабочие штаны Wurth спроектированы с учетом требований рабочей среды. Они обеспечивают свободу движений, не стесняя движения, что особенно важно при активной работе.

Практичные детали: Брюки оснащены удобными карманами, позволяющими удобно хранить инструменты и мелочи, что повышает эффективность рабочего процесса.

Легкий уход: Простая инструкция по уходу делает брюки легкими в уходе. Вы можете быть уверены, что они будут сохранять свои характеристики долгое время.

Универсальность: Базовая линейка рабочей одежды подходит для разнообразных профессий и сфер деятельности. Это универсальный выбор для всех, кто ценит надежность и комфорт в своей рабочей одежде.

Если вам необходимы надежные, практичные и качественные рабочие штаны, рабочие брюки от Wurth - это именно то, что вам нужно. Купите рабочие штаны Wurth и убедитесь сами в выдающемся сочетании цены и качества, предоставляемом базовой линейкой этой надежной марки.

Вот некоторые характеристики и советы, которые помогут вам выбрать правильные брюки и размер:

1. Материал: Выберите брюки из качественных материалов, которые соответствуют вашим рабочим условиям. Например, для работы на стройке подойдут прочные и износостойкие ткани, такие как хлопок с добавлением полиэстера. Для работы в жаркой среде подойдут брюки с хорошей вентиляцией.

2. Стиль и дизайн: Уделяйте внимание дизайну брюк. Выбирайте стиль, который соответствует вашим профессиональным требованиям. Например, если вам нужно много карманов для хранения инструментов, выберите брюки с соответствующими карманами.

3. Размер: Измерьте свой размер с помощью мерной ленты. Важно замерить обхват талии и бедер, а также длину ноги. Сравните полученные измерения с размерной таблицей предлагаемой марки. Если у вас между размерами сомнения, лучше выбрать более крупный размер, чтобы обеспечить комфорт и свободу движений.

4. Длина: Учтите, что брюки должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать носки обуви и часть верхней обуви. Это важно для защиты ног и обуви от грязи и мелких частиц.

5. Эластичность: Брюки с добавлением эластана могут обеспечить большую свободу движений и комфорт при активной работе.

6. Уход: Проверьте инструкцию по уходу за брюками. Удостоверьтесь, что вы можете легко поддерживать их в чистоте и в отличном состоянии.

7. Функциональность: Учтите, какие функциональные элементы вам нужны. Например, дополнительные карманы, застежки-молнии или лямки для ремня.

8. Бренд: Выбирайте известные бренды, такие как Wurth, известные своим качеством и надежностью рабочей одежды.

В конечном итоге, подходящие брюки должны обеспечивать комфорт, безопасность и соответствовать вашим рабочим потребностям. Правильный выбор брюк поможет вам успешно выполнять свою работу и чувствовать себя комфортно в течение рабочего дня.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация