Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Брюки, Multinorm-Line
Брюки, Multinorm-Line - фото №1

Брюки, Multinorm-Line

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 8

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Брюки, Multinorm-Line

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
M003095048
В наличии
1 шт
4 108.8 грн
M003095050
В наличии
1 шт
4 108.8 грн
M003095052
В наличии
1 шт
4 108.8 грн
M003095054
В наличии
1 шт
4 108.8 грн
M003095056
В наличии
1 шт
4 108.8 грн
M003095058
В наличии
1 шт
4 108.8 грн
M003095060
В наличии
1 шт
4 108.8 грн
M003095046
Нет в наличии
1 шт

Брюки Multinorm-Line от Wurth: Защита и надежность для профессионалов

Максимальная защита: Брюки Multinorm-Line от Wurth спроектированы с учетом высших стандартов безопасности. Они соответствуют таким нормам, как ISO 11612 и ISO 11611 Класс 2, что обеспечивает высокую степень защиты от тепла и огня. Это делает их идеальным выбором для работников, работающих в условиях повышенного риска.

Технические характеристики:

  • Вес единицы поверхности ткани на м²: 350 г. Это гарантирует надежность и прочность брюк в самых экстремальных условиях.
  • Материал состоит из 99% хлопка и 1% антистатического волокна, что обеспечивает комфорт и антистатическую защиту.
  • Можно мыть при 60°C, что делает уход за брюками удобным.

Соответствие стандартам: Брюки также соответствуют нормам EN 1149-5, EN 13034, и IEC 61482-2 Класс 1, что гарантирует полную защиту и соответствие высочайшим стандартам безопасности.

Удобство в уходе: Инструкция по уходу позволяет легко ухаживать за брюками, включая глажку при высокой температуре.

Универсальное применение: Брюки Multinorm-Line от Wurth подходят для широкого спектра профессий, где требуется высокий уровень безопасности и защиты от пожара и статического электричества.

Прочный стандарт: Соответствие стандарту IEC 61482-2 Класс 1 подчеркивает, что брюки Multinorm-Line обеспечивают надежную защиту в условиях дуговой сварки и тепловых опасностей.

Покупка брюк Multinorm-Line от Wurth обладает несомненными преимуществами:

1. Высший стандарт защиты: Брюки Multinorm-Line соответствуют стандартам ISO 11612 и ISO 11611 Класс 2, что гарантирует максимальную защиту от огня и тепловых опасностей. Это делает их идеальным выбором для работников, работающих в опасных средах.

2. Универсальное применение: Эти брюки подходят для различных профессий и сфер деятельности, где требуется высокий уровень безопасности. Они могут использоваться в нефтегазовой промышленности, строительстве, электроэнергетике и многих других отраслях.

3. Прочность и надежность: Брюки Multinorm-Line изготовлены из прочной ткани с весом на м² 350 г, что обеспечивает долгий срок службы даже в самых требовательных условиях.

4. Антистатическая защита: Присутствие антистатического волокна в составе материала обеспечивает дополнительную защиту от статического электричества.

5. Легкий уход: Можно стирать брюки при 60°C, их уход прост и удобен, несмотря на высокий уровень защиты.

6. Соответствие множеству стандартов: Брюки также соответствуют нормам EN 1149-5, EN 13034 и IEC 61482-2 Класс 1, что подчеркивает их многофункциональность и надежность.

7. Брендовая надежность: Wurth - это уважаемый бренд, известный своим качеством и надежностью. Покупка продукции от такого бренда дает уверенность в ее надежности.

Брюки Multinorm-Line от Wurth предлагают ряд удобств и комфорта для их использования:

1. Максимальная безопасность: Эти брюки предназначены для работы в условиях повышенного риска, поэтому они обеспечивают максимальную защиту от огня, тепла и статического электричества. Вы можете работать с уверенностью в своей безопасности.

2. Широкое применение: Брюки подходят для различных отраслей и профессий, что делает их удобными для использования в разнообразных рабочих условиях.

3. Прочность и износостойкость: Ткань с весом на м² 350 г обеспечивает долгий срок службы и надежность даже при интенсивном использовании.

4. Антистатическая защита: Присутствие антистатического волокна добавляет дополнительный уровень защиты от статического электричества, что особенно важно в опасных средах.

5. Легкий уход: Брюки можно стирать при 60°C, что облегчает уход за ними.

6. Практичные карманы: Брюки обычно оснащены удобными карманами для хранения инструментов и других необходимых предметов.

7. Соответствие стандартам: Соответствие стандартам ISO 11612, ISO 11611 Класс 2, EN 1149-5, EN 13034 и IEC 61482-2 Класс 1 гарантирует, что брюки действительно обеспечивают необходимую защиту и соответствуют высоким требованиям безопасности.

8. Комфорт и свобода движений: Несмотря на высокий уровень защиты, брюки обычно дизайнированы так, чтобы обеспечивать комфорт и свободу движений, что позволяет вам работать более эффективно.

Все эти факторы делают брюки Multinorm-Line от Wurth удобными и функциональными для использования в самых экстремальных условиях. Вы можете быть уверены в их надежности и комфорте на рабочем месте.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация