Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Перчатки для защиты от порезов, TigerFlex Cut 5
Перчатки для защиты от порезов, TigerFlex Cut 5 - фото №1

Перчатки для защиты от порезов, TigerFlex Cut 5

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Перчатки для защиты от порезов, TigerFlex Cut 5

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899451360
Недоступно для заказа
1 шт
0899451359
Недоступно для заказа
1 шт
0899451358
Нет в наличии
1 шт

Перчатки для защиты от порезов TigerFlex Cut от Wurth

Перчатки TigerFlex Cut от Wurth - это защитные перчатки, предназначенные для защиты рук от порезов. Они изготовлены из высококачественного материала, обеспечивающего высокий уровень защиты. Перчатки имеют удобную конструкцию и обеспечивают хорошую чувствительность пальцев.

Способ применения

Перчатки надеваются на руки таким образом, чтобы манжеты были плотно прилегали к запястьям.

Основные характеристики

  • Класс защиты: 5
  • Материал: полиэстер, арамидное волокно
  • Цвет: синий
  • Размер: 6-11

Особенности

  • Перчатки имеют гладкую поверхность, что облегчает их надевание и снимание.
  • Перчатки обеспечивают хорошую чувствительность пальцев, что позволяет выполнять тонкие работы.
  • Перчатки имеют высокую прочность и износостойкость.

Особенности использования

Перчатки рекомендуется использовать при работе с острыми предметами, такими как ножи, стекло, металлические листы.

Зачем нужен этот товар

Перчатки для защиты от порезов необходимы для предотвращения травм рук при работе с острыми предметами. Они обеспечивают защиту от порезов, царапин и других повреждений.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе перчаток для защиты от порезов необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Класс защиты: чем выше класс защиты, тем выше уровень защиты от порезов.
  • Материал: перчатки должны быть изготовлены из материала, обеспечивающего высокий уровень защиты.
  • Размер: перчатки должны плотно прилегать к рукам, не стесняя движений.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация