Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-230, пара, размер 9

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-230, пара, размер 9 - фото №1Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-230, пара, размер 9 - фото №2Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-230, пара, размер 9 - фото №3
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-230, пара, размер 9 - фото №1
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-230, пара, размер 9 - фото №2
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-230, пара, размер 9 - фото №3

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием TIGERFLEX W-230, пара, размер 9

Перчатки для защиты от порезов TIGERFLEX W-230, LEVEL C, нитрил, пара, р.9-арт. 0899451359

Номер товара 0899451359
Нет в наличии

Перчатки с нитриловым покрытием для максимальной защиты от порезов.

Подходят для работы с острыми инструментами, заготовками при обработке металлических деталей, пластмассовых профилей, алюминия и др. Также для использования в производстве стеклянных изделий.

  • Высокая устойчивость к порезам и истиранию за счет HPPE волокон в сочетании со стекловолокном (13 калибр)
  • Ладони с покрытием из вспененного нитрила с дополнительным "тигровыми" полосками
  • Дышащие, с хорошим захватом, приятные в испльзовании
  • Хороший захват мокрых и сухих предметов
  • Хорошо прилегают и отличаются гибкостью
  • Эластичная манжета

Цвет основы: голубой / черный

Цвет дополнительных «тигровых» полосок: серый Соответствует стандартам EN420 + EN388

Защитные свойства: 443C


Работа с острыми инструментами и заготовками при обработке металлических деталей, пластмассовых профилей, алюминия и пр., а также для использования в стекольной промышленности.

Написать отзыв

   

Информация о продукте