Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line
Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line - фото №1

Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899412410
Нет в наличии
1 шт

Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line от Wurth

Защитные перчатки Red Line от Wurth - это универсальная модель, которая подходит для широкого спектра работ, связанных с воздействием смазочных материалов, топлива, растворов слабых кислот и некоторых органических растворителей.

Основные характеристики:

  • Материал основы: полиэстер
  • Материал покрытия: нитрил
  • Категория: II
  • Класс вязки: 13
  • Стандарт: EN 388, EN 420

Особенности:

  • Высокая механическая прочность и устойчивость к воздействию смазочных материалов. Нитриловое покрытие обеспечивает надежную защиту рук от острых предметов, истирания и проникновения вредных веществ.
  • Длинная манжета защищает предплечье от попадания загрязнений.
  • Комфортный крой обеспечивает свободу движений и удобство в работе.

Способ применения:

Перчатки надеваются на сухие и чистые руки. После работы перчатки следует снять и промыть водой с мылом.

Особенности использования:

Перчатки предназначены для использования в рабочих средах с тяжелым маслом и смазкой, например, на автозаправочных станциях и строительных площадках.

Зачем нужен этот товар:

Защитные перчатки необходимы для защиты рук от травм и воздействия вредных веществ. Они используются в различных отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства и других сферах деятельности.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе защитных перчаток следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Материал основы: полиэстер, хлопок, нейлон
  • Материал покрытия: нитрил, латекс, ПВХ
  • Категория: I, II, III
  • Класс вязки: 1, 2, 3, 4, 5
  • Стандарт: EN 388, EN 420

Также следует учитывать назначение перчаток и условия их использования.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация