- Назад
- Главная
- Защитные перчатки, нитрил
- Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line
- Защитная перчатка синяя, защитная манжета из нитрила
66 грн/шт
Подкладка из 100% хлопкового джерси с защитной манжетой
Устойчивое нитриловое наполовину покрытие
Превосходная устойчивость к истиранию, разрывам и проколам
Хорошая защита от масел и жиров
Водоотталкивающее покрытие
Категория | II |
Материал облицовки | хлопковое трикотажное покрытие |
Материал покрытия | нитрил |
Размер | 10 |
Стандарт EN | 388 |
Цвет | белый, синий |