- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Защитные перчатки
- Защитные перчатки, вязаные
- Перчатки защитные CONSTRUCT, пара
⭐ Категория товаров | Перчатки защитные CONSTRUCT, пара |
⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
⭐ Самый дешевый товар | 23.1 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 23.1 грн |
Защитная перчатка трикотажная Basic от Wurth - это универсальная рабочая перчатка, предназначенная для защиты рук от механических повреждений, таких как порезы, натирания, ушибы. Перчатки изготовлены из плотной вязаной ткани из полиэстера, что обеспечивает хороший захват и комфорт при длительном ношении.
Перчатки надеваются на руки до локтя. Перед надеванием перчаток необходимо проверить их целостность, чтобы убедиться, что они не имеют повреждений, которые могут привести к травмированию рук.
Класс защиты EN388:2016 определяет степень защиты от механических воздействий, таких как порезы, натирания, ушибы. Перчатки типа A обеспечивают защиту от порезов острыми предметами. Уровень 1 - это минимальный уровень защиты.
Плотная вязаная ткань из полиэстера имеет структуру, которая препятствует проникновению острых предметов вглубь ткани. Это обеспечивает надежную защиту рук от порезов.
Перчатки плотно прилегают к руке, не создавая дискомфорта. Это обеспечивает хороший захват и точность движений.
Полиэстер - это материал, который хорошо пропускает воздух. Это обеспечивает комфорт при длительном ношении перчаток, даже в жаркую погоду.
Защитная перчатка трикотажная Basic от Wurth - это необходимый элемент средств индивидуальной защиты для работников, чья деятельность связана с риском механических повреждений рук. Перчатки обеспечивают надежную защиту рук от порезов, натирания, ушибов, что помогает предотвратить несчастные случаи на производстве.
При выборе защитной перчатки трикотажной Basic от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
Неправильный размер перчаток может привести к дискомфорту и снижению эффективности работы.
Удобные перчатки не будут сковывать движений и позволят работнику выполнять свои задачи с максимальной эффективностью.
Качественные перчатки будут надежно защищать руки работника от повреждений.
Защитная перчатка трикотажная Basic от Wurth - это надежный и удобный элемент средств индивидуальной защиты, который поможет предотвратить несчастные случаи на производстве. Перчатки изготовлены из качественных материалов, обеспечивают хорошую защиту от механических повреждений и комфорт при длительном ношении.