- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Защитные перчатки
- Защитные перчатки, вязаные
- Защитная перчатка трикотажная Basic
- Защитная перчатка Construct, размер 8
Способы доставки
Прочная круглая вязаная перчатка для сухих рабочих зон
Противоскользительное точечное покрытие из винила на внутренней стороне ладони и на пальцах.
Сертификат соответствия
EN420 CE CAT.I
Категория | I |
Класс вязки | 7 |
Материал облицовки | Полиэстер/хлопок |
Материал покрытия | ПВХ, рисунок в виде точек |
Размер | 8 |
Стандарт EN | 420 |
Цвет | Серый цвет, Крас. |