Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Защитные перчатки, вязаные

Топ покупаемых товаров

Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 10
Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 10
(арт. 0899404320)

Прочная круглая вязаная перчатка для сухих рабочих зон Противоскользительное точечное покрытие из ви..

35.9 грн/шт
В наличии
Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
(арт. 0899404318)

Прочная круглая вязаная перчатка для сухих рабочих зон Противоскользительное точечное покрытие из ви..

35.9 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровЗащитные перчатки, вязаные
⭐ Количество товаров в наличии2
⭐ Самый дешевый товар23.3 грн
⭐ Самый дорогой товар25.1 грн

Защитные перчатки, вязаные от Wurth

Защитные перчатки, вязаные от Wurth - это надежный и удобный вариант для защиты рук от механических повреждений, таких как порезы, удары, истирания и другие. Они изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих комфорт и безопасность в работе.

Основные характеристики

  • Материал: полиэстер, полиуретан
  • Цвет: черный, белый
  • Размеры: 6-11
  • Защитные свойства: EN 388:2003, CAT II

Особенности

  • Тонкие и легкие, обеспечивают превосходную тактильную чувствительность
  • Эластичные, плотно облегают руку, не стесняя движений
  • Противоскользящее покрытие на ладони и пальцах обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность

Способ применения

Перчатки надеваются на руки, как обычные перчатки. Для обеспечения максимальной защиты рекомендуется выбирать перчатки нужного размера и правильно их надевать.

Особенности использования

Защитные перчатки, вязаные от Wurth, подходят для широкого спектра работ, связанных с риском механических повреждений рук. Они могут использоваться в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, а также в быту.

Зачем нужен этот товар

Защитные перчатки, вязаные от Wurth, необходимы для защиты рук от механических повреждений. Они обеспечивают комфорт и безопасность в работе, позволяя выполнять задачи без риска для здоровья.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных перчаток, вязаных от Wurth, следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: перчатки должны плотно облегать руку, не стесняя движений.
  • Материал: перчатки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов.
  • Защитные свойства: перчатки должны соответствовать требованиям стандарта EN 388:2003.

Защитные перчатки, вязаные от Wurth - это надежный и удобный вариант для защиты рук от механических повреждений. Они изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивают комфорт и безопасность в работе.